高木金属工業
ホーロー 天ぷら鍋
鍋の内側が白いので調理具合や油の汚れが良くわかる
ホーローは温度変化がが少なく揚げ物調理に適している
表面はガラス質なので清潔・お手入れ簡単
油汚れや腐食に強く、臭いも移りにくい素材
材質
本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう加工
質量(g)
885
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
32.5×26.0×9.0
満水容量(L)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14551567
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください