エコクールハロゲン広角20W GZ4
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
- 材質
- ガラス
- 全長(mm)
- 40
- 質量(g)
- 12
- タイプ
- 広角
- 消費電力(W)
- 20
- 定格電圧(V)
- 12
- 口金
- GZ4
- 定格寿命(時間)
- 2000
- 電球形状
- ハロゲン電球
- ビーム角(度)
- 30
- 明るさ
- 20W
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 径(mm)
- 35
- 電球の種類
- 白熱電球
- 内容量
- 1個
電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14992190 | JR12V20WUV/WK3YZ | 03427360 | JR12V20WUVWK3A | ![]() | エコクールハロゲン広角20W | YAZAWA(ヤザワコーポレーション) | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















