曜日別特売
JR12V20WUV/WK3YZ エコクールハロゲン広角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992190

JR12V20WUV/WK3YZ エコクールハロゲン広角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992190
JR12V20WUV/WK3YZ エコクールハロゲン広角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992190
JR12V20WUV/WK3YZ エコクールハロゲン広角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992190

エコクールハロゲン広角20W GZ4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14992190
品番
JR12V20WUV/WK3YZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。

材質
ガラス
全長(mm)
40
質量(g)
12
タイプ
広角
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12
口金
GZ4
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
30
明るさ
20W
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
35
電球の種類
白熱電球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14992190JR12V20WUV/WK3YZ03427360JR12V20WUVWK3AJR12V20WUV/WK3YZ エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03427360エコクールハロゲン広角20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
¥2,098
税込¥2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする