パール金属
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
熱伝導率に優れたアルミ製です。 軽くて扱いやすく、ちょっとした料理に便利です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
表面処理
アルマイト
寸法(cm)
16
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
315×140×175
内容量
1個
注意
※ガス火専用。IHクッキングヒーターには使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418124
HW-7020
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください