VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体深さ内寸(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800309
CP-8807
72
16
¥
7,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800318
CP-8808
75
18
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください