パール金属
クイックエコ 電気圧力鍋
メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質
本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
容量(L)
2.5
消費電力(W)
600
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×280×250
最高圧力(kPa)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801264
HB-8714
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください