曜日別特売

マーブルアルマイト 行平鍋

マーブルアルマイト 行平鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

アルマイト加工で外面を保護!内面はキズや汚れに強いマーブル加工。軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などに最適です。

材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ1.8mm)、取手:天然木表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装呼び寸法(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800284HB-6540
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20800284
2025-09-04
用途: 飲食店での調理
Cafe Karanos飲食業

普通の雪平鍋と違い、フライパンのようにコーティングがされていて、焦げ付かないし汚れ落ちもいいのでとても気に入っています。耐久性もあり、毎日酷使してますが10ヶ月持ったので、コスパが最強だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする