パール金属
アルマイト加工行平鍋蓋
直径15~18cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質
本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
195
表面処理
アルマイト加工
適合サイズ(cm)
15、16、18兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800135
HB-6543
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください