ヴァルム ステンレス製早沸き笛吹ケットル

ヴァルム ステンレス製早沸き笛吹ケットル - パール金属

底の面積が広いから、早く沸きやすい

材質側面:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン容量(L)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×195×215適合容量(L)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799889HB-6463
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする