曜日別特売

キッチンメイト 鉄製両手天ぷら鍋

キッチンメイト 鉄製両手天ぷら鍋 - パール金属キッチンメイト 鉄製両手天ぷら鍋 - パール金属

熱伝導率が良く、油なじみのよい鉄製です。油切りに便利なアミ付き。お弁当用の揚げものにも最適です。オール熱源対応

材質本体:鉄、取手:鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)表面処理シリコーン樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×165×80呼び寸法(cm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800205HB-6346
1,600
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする