ベストコ
軽量!丈夫なアルミ
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類
ケトル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802384
LD-362
約220×175×230
約370
1.6
2.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20802400
LD-363
約260×195×230
約436
2
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20802409
LD-364
約280×215×245
約510
2.7
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20802418
LD-365
約300×235×255
約600
3.7
5.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください