アソー
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体
水・エアー
材質(本体)
黄銅
タイプ
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~100
クラッキング圧力(MPa)
0.007
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チェックバルブ
内容量
1個
注意
配管姿勢に方向性はありません。配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20975756
AT-1011R
2
(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304
23
R1/8
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
20975765
AT-1022R
2
(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304
29
R1/4
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
20975774
AT-1033R
2
(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304
34
R3/8
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
20975790
AT-1044R
2
(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304
40
R1/2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材