HSバルブ
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色
ネイビー
材質(本体)
HI-PVC(ネイビー)
流体
湧水・雨水・汚水・汚物
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
材質(ボール)
U-PVC
温度
常温
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
HI-PVC(ネイビー)
適合配管
塩ビ配管専用
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
内容量
1個
関連資料:
製品掲載チラシ(0.72MB)
納入仕様書(0.14MB)
納入仕様書(0.14MB)
注意
※ウォーターハンマーの発生する環境下ではご使用できません。
※50A:250L/min、40A:160L/minを超える流量ではウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※横引き配管が長い場合は、ウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※ マイナス温度の流体は使用しないで下さい。また、凍結が予想される環境下ではご使用できません。
※ 本製品は常温の流体でご使用下さい。
※ 本製品は可塑性樹脂で製造されております。配管応力、脈動、水撃には弱くクリープ現象等による変形から破損に至る場合がありますので十分に注意して下さい。
※ バルブは全開若しくは全閉のみのでのご使用になります。半開状態で使用されるとシートが剥離する場合があります。
※ コンクリート、アスファルト等に落下させると破損する恐れがありますのでご注意願います。
※ 接着接合の場合、塩ビ配管専用接着剤をご使用願います。また、オスメス共に付着させ十分に表面を侵してから接着して下さい。その際、ボールやシートへの垂れ込みがないように施工して下さい。
※ 袋ナットや点検口が運搬途中等により緩む場合があります。その際、ベルトレンチや専用工具等の本体に傷のつかない材質の工具で締め増しして下さい。
※ 本製品は縦配管施工専用です。 横配管施工でのご使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21044837
DYCVHI2 40TS
40
1-1/2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
21044846
DYCVHI2 50TS
50
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
参考になった