曜日別特売

19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋

19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 - フジノス

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173589SDD241.924240×24010
23,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
23173598SDD272.527270×27015
26,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
23173607SDD303.230300×30020
30,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
23173616SDD333.733330×33027
34,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
23173625SDD364.536360×36037
38,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする