19-0ロイヤルセカンドシチューパン

19-0ロイヤルセカンドシチューパン - フジノス19-0ロイヤルセカンドシチューパン - フジノス19-0ロイヤルセカンドシチューパン - フジノス19-0ロイヤルセカンドシチューパン - フジノス

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173808SWD160.816160×901.7
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
23173817SWD18118180×1102.7
9,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
23173826SWD211.321210×1254.2
11,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
23173835SWD241.724240×1406
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする