曜日別特売

天ぷら鍋 角型

天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト天ぷら鍋 角型 - アーネスト
(1件のレビュー)

スクエア型のワイドな揚げ物鍋。フタとアミを重ねれば、油切りのバットに。油を濾す際に注ぎやすい形状。
本体、フタ、アミは重ねることができるため、コンパクトに収納可能。金属加工で有名な燕三条産。IH/ガス火対応。

用途てんぷら鍋、揚げ物鍋として。あげ鍋 スクエア からあげ から揚げ 唐揚げ コロッケ エビフライ 春巻き 蓋 網 油切り バット 燕三条。材質本体:鉄(表面/ふっ素樹脂塗膜加工)、フタ:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムメッキ)質量(g)本体:760、フタ:245、アミ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)25×16.5×8、(フタ)25×16.5×2、(アミ)19.5×13.5×1内容量1個
注意
※揚げ物モードでは熱があがりすぎるので使用しないでください。
※製法上の都合でサイズに多少の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783090A-77698
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24783090
2023-09-09
用途: 長い物の天ぷら揚げ用
有限会社タカツキ工芸建設業・工事業

全体的に使いやすいのですが、きもちもう少し薄いと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする