曜日別特売

10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】

10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水材質(弁体)CAC406内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907665M-10BC203/4
10,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907656M-10BC151/2
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907674M-10BC251
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907690M-10BC321-1/4
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907699M-10BC401-1/2
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907708M-10BC502
50,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24907656M-10BC5054504910BCM-10BC 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545049青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
24907674M-10BC5054506710BCM-10BC 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545067青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
24907690M-10BC5054507610BCM-10BC 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545076青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
24907699M-10BC5054508510BCM-10BC 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545085青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
24907708M-10BC5054509410BCM-10BC 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545094青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする