三吉バルブ
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】
材質(本体)
CAC406
備考
テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
72
規格
10K
最高使用圧力(MPa)
冷温水:1.0
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
0.23
材質(弁体)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908207
M-BB3G
20
3/4
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材