曜日別特売

黄銅ボール弁【フルボア・レバー】

黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 - 三吉バルブ
材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908584YBFE103/8
3,130
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908600YBFE151/2
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908609YBFE203/4
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908618YBFE251
5,380
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908627YBFE321-1/4
8,640
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908636YBFE401-1/2
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908645YBFE502
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする