パール金属
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
熱伝導率に優れたアルミ製です。 軽くて扱いやすく、ちょっとした料理に便利です。
材質
表面加工/アルマイト(本体・蓋の外面:シリコーン樹脂塗装)、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
685
サイズ(cm)
18
満水容量(L)
2
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
335×195×155(底の厚さ0.8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922995
HW-7021
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください