IH対応サーマテック土鍋

IH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテド

現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。
ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。

用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。材質本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器アイボリー容量(L)(鍋)1.1号数6.5号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069469THM23-610
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする