味むすび アルミ雪平鍋

味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。

種別ガスコンロ専用材質本体:アルミニウム合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188539RB-2583約305×170×115300161.4
1,800
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
25188548RB-2584約325×195×125370181.9
2,000
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
25188557RB-2585約375×215×115400202.2
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする