曜日別特売

HONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ

HONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモトHONEYCOOK IH兼用 雪平鍋 内面ふっ素加工 PRシリーズ - アークランドサカモト

軽いので調理しやすいです。
内面ふっ素加工です。

用途調理の際に仕様2口付、【使用できる熱源】電磁調理器(100~200V)/ガスコンロ/ラジエントヒーター/ハロゲンヒーター/シーズヒーター表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、耐熱焼き樹脂塗膜加工(外面)底面の厚さ(mm)約2.2(はり底含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068518PR408516約160×7564-3672-08約1.3
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
26068527PR408618約180×8064-3672-09約1.8
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
26068536PR408720約200×9064-3672-10約2.5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする