HARIO
V60ドリップケトル・ウッド
注ぎやすさを考えた、手になじむ木製ハンドル。
注ぎ口は注ぎやすくコントロールのしやすい形状です。
ハンドルとフタのツマミを木製にしているので温かみのある雰囲気に仕上げています。
直火・IH 対応
材質
本体・フタ/ステンレス、フタツマミ/天然木、ハンドル/ステンレス・天然木
容量(mL)
【実用】800
口径(Φmm)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×144×160
アズワン品番
64-5269-12
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312434
VKW-120-HSV
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000