フジワーク
フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ
フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。
電源(V)
AC100
出力
USB
分解能(μm)
0.1
測定範囲(μm)
500
スタンド
測定面Φ50 セラミック製
測定圧力
0.14(最低)
測定子
R30超硬球面
直線性
±0.2%
繰返し精度(μm)
0.2
内容量
1台
注意
※測定物の材質により測定範囲が変わる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508210
HKT-Master0.1BD
¥
635,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません