タイガークラウン
落とし傘
傘の形をした落とし蓋です、煮魚や煮物料理などに便利!
保存蓋や鍋つかみの代わり・開けにくい蓋を開ける時など、いろいろな時に使用できる便利な落とし蓋です。
用途
落し蓋。
材質
シリコーンゴム
質量(g)
70
寸法(Φ×mm)
ツマミ:8×20
耐久温度(℃)
耐熱200/耐冷-10
本体寸法(全長×高さ)(mm)
Φ200×24
内容量
1個
注意
※ご使用前に洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつきます。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用には差しつかえありません。(臭いが気になる場合は約30分ほど煮沸してください。)
※食品によっては色が淡く染まることがありますが衛生上の心配はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852594
#2247
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください