パール金属
チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867039
HB-6560
676
16
(鍋)73
305×140×170
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867048
HB-6561
799
18
(鍋)82
320×145×190
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください