パール金属
チーノ 鉄製蓋付天ぷら鍋 長方型
コンパクトな角型なので蓋をしてスッキリ収納。丸型にくらべて少量の油でえびやとんかつが揚げられる。オール熱源対応。
材質
(本体、取っ手、バット)::鉄(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)
890
サイズ(cm)
19×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:255×160×80、蓋のみ:255×160×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867136
HB-6580
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください