パール金属
チーノ ふっ素加工IH対応アルミ製行平鍋
ふっ素加工で汚れがつきにくくお手入れもカンタン。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
深さ(mm)
(鍋)77
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867258
HB-6577
413
16
300×115×175
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867267
HB-6578
447
18
320×110×195
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください