パール金属
チーノ ステンレス製早沸き笛吹きケットル
早く沸くから時短、省エネ。お湯が沸くと笛でお知らせ。
材質
(本体、底面):ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)
483
容量(L)
1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×195×190
適合容量(L)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867285
HB-6585
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください