チーノ ステンレス製広口ケットル

チーノ ステンレス製広口ケットル - パール金属チーノ ステンレス製広口ケットル - パール金属

早く沸くから時短、省エネ。洗いやすい広口タイプ。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、(取っ手、つまみ、座板):フェノール樹脂質量(g)857容量(L)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×195適合容量(L)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867294HB-6586
3,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする