曜日別特売

プチっと ホーローミルクパン

プチっと ホーローミルクパン - パール金属プチっと ホーローミルクパン - パール金属プチっと ホーローミルクパン - パール金属プチっと ホーローミルクパン - パール金属

ホーロー加工でにおいが移りにくい。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:天然木質量(g)360サイズ(cm)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×85×105内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867757HB-5065レッド
3,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867766HB-5066イエロー
3,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867775HB-5067ブルー
3,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする