プレサージュ ホーローケットル

プレサージュ ホーローケットル - パール金属
(1件のレビュー)

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。

材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、金属部:ステンレス鋼ブラック質量(g)793容量(L)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×180×245適合容量(L)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868019HB-5226
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 飲料水を沸かす

ホーローのケトルですので錆が少ないとの認識で購入。これから使用していって錆びないか確認をとりたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする