パール金属
エリックⅢ 18-8ステンレス製広口ケットル
(1件のレビュー)
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868046
HB-6448
355
1.6
210×140×240
0.9
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28868055
HB-6449
582
2.5
240×165×270
1.7
¥
3,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
28868064
HB-6450
635
3
260×180×275
2
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください