シンプル・ウェア アルミ片手鍋

シンプル・ウェア アルミ片手鍋 - パール金属シンプル・ウェア アルミ片手鍋 - パール金属

軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。

材質表面加工/アルマイト、(本体、蓋):アルミニウム合金、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂内容量1個
注意
※ガス火専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868274HW-701923514270×130×150
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868290HW-702242120355×170×215
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする