シンプル・ウェア アルミ行平鍋

シンプル・ウェア アルミ行平鍋 - パール金属シンプル・ウェア アルミ行平鍋 - パール金属シンプル・ウェア アルミ行平鍋 - パール金属

軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木内容量1個
注意
※ガス火専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868317HW-702628116300×95×175
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868326HW-702734018340×90×200
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868335HW-702839320360×100×225
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする