パール金属
シンプル・ウェア IH対応アルミ行平鍋
軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868344
HW-7029
346
18
340×110×195
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868360
HW-7030
400
20
365×105×215
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください