KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用

KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用 - 仔犬印(本間製作所)KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用 - 仔犬印(本間製作所)KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用 - 仔犬印(本間製作所)KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用 - 仔犬印(本間製作所)KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用 - 仔犬印(本間製作所)

軽量・熱伝導の良さ、リーズナブルな価格で業務用・家庭用共に根強い人気を誇ります!

用途左利き用材質本体:アルミ、柄:木内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29491615-150.9150×60
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491624-16.51.1165×65
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491640-181.5180×70
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
29491649-19.51.9195×75
4,050
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491658-212.3210×80
4,150
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする