ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
ベラモンテ ココット オーバル
無水調理もでき、ほうろう加工で汚れが落ちやすい!
キズに強いほうろう加工で艶やかさ長持ちできます。
高い蓄熱性で余熱調理でき、テーブルでも温かさをキープできます。
サイズは取っ手、蓋、含みます。
サイズ(cm)
23
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×130
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
230×193×71
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29504066
-
トリュフブラック
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
29504075
-
ポモドーロレッド
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
29504084
-
クリームホワイト
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください