シービージャパン
copan ステンレスフラットケトル
材質
本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)
185
質量(g)
980
容量(L)
適正容量:1.7
寸法縦(mm)
180
寸法横(mm)
210
満水容量(L)
約2.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132275
-
¥
5,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください