シービージャパン
copan FK-22 フラットケトル
材質
本体/ホーロー用鋼板、蓋つまみ・ハンドル/フェノール樹脂、リング・茶こし/ステンレス、取手取り付け部/ナイロン樹脂
色
グレー
高さ(mm)
190
質量(g)
900
容量(L)
適正容量:1.6
寸法縦(mm)
180
寸法横(mm)
210
満水容量(L)
約2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132284
-
¥5,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください