copan 年中使える卓上鍋

copan 年中使える卓上鍋 - シービージャパン
材質(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、蓋/ステンレス鋼、ガラス、つまみ/フェノール樹脂+シリコン塗装、内側/セラミック塗装加工グレー高さ(mm)124質量(g)1175サイズ(cm)24縦(mm)295横(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134375-
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする