曜日別特売

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ソースパン

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ソースパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ソースパン - ベストコ

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
ガス火専用

適合ガス火専用マーブル表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292618ND-3511本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂、フタ:全面物理強化ガラス約357×170×120約720161.6
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
31292627ND-3512本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂約377×190×130約830182.1
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする