曜日別特売

ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437150808A8
オープン
8,234
9,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371508910A10
オープン
8,331
9,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371509815A15
オープン
10,401
11,441(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371510720A20
オープン
11,487
12,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371511625A25
オープン
14,679
16,147(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371512532A32
オープン
20,971
23,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371513440A40
オープン
28,329
31,162(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371515050A50
オープン
37,821
41,603(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする