KITZ(キッツ)
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途
油分を嫌う流体配管に使用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
蝶ハンドル式
クラス
600型
加工内容
洗浄処理品
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1台
関連資料:
処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43715204
8A
8
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715220
10A
10
オープン
¥
8,331
¥
9,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43715229
15A
15
オープン
¥
10,401
¥
11,441
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43715238
20A
20
オープン
¥
11,487
¥
12,636
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43715247
25A
25
オープン
¥
14,679
¥
16,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材