装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ

装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ - ガステック

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)
ワンタッチ操作で酸素AIR調整
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能

仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065355GOA-7H-S+(一般校正)
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする