茶き くろいろケトル

茶き くろいろケトル - 宮崎製作所(MIYACO)茶き くろいろケトル - 宮崎製作所(MIYACO)茶き くろいろケトル - 宮崎製作所(MIYACO)茶き くろいろケトル - 宮崎製作所(MIYACO)

マットブラックに塗装した和モダンなデザイン
耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。
全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。
本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。
桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。

仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木クロ内容量1個
注意
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389814CHA-11161×174×2196001.5
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389830CHA-12181×179×2377002
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする