アーネスト
対流しやすい両手鍋 スーポ
プレス加工では表現できないふっくらとした丸い形状なので対流しやすく、吹きこぼれにくい。パスタやそうめんを均一に茹でられます。
食卓に置いても違和感のない形。ステンレス製で洗いやすく、オール熱源対応。
用途
両手鍋として。スープ/鍋/パスタ/そば/そうめん/ラーメン/茹でる/カレー
適合
対応熱源:ガス/IH/シーズ/ラジェント/ハロゲン
材質
ステンレス
質量(kg)
0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×20×9.5
満水容量(L)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45418049
A-77823
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください