味覚探訪(韓国)グリドル32cm

味覚探訪(韓国)グリドル32cm 和平フレイズ

おしゃれなデザインと、マルチに使える扱いやすさを兼ね備えたグリドル。
自宅でもアウトドアでも大活躍間違いなしです。
32cmの大きなサイズで、一度にたくさんの食材を調理することができます。
マーブルコーティングでお手入れが簡単。
底面の波型仕様で五徳でもガタつかずに調理が可能。
アルミ製なので軽量で持ち運びが簡単。
大皿感覚で使えるのでそのまま食卓に出せます。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂(PFLUON/マーブル)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約385×320×39 質量(g)580 サイズ(cm)32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528326 RB-2869
4,500
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする