曜日別特売

味覚探訪(韓国) やきいも土鍋

味覚探訪(韓国) やきいも土鍋 - 和平フレイズ

電子レンジで簡単に焼き芋を作ることができます。
ガスコンロにも対応しているのでお好みによって調理方法を選ぶことができます。

材質本体:耐熱陶器、表面加工:釉薬、セラミックボール:発熱釉薬寸法(mm)約255×215×125質量(g)1600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528299RB-2880
5,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする